- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 耐震 ダンパーのおすすめ人気ランキング
耐震 ダンパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新109件の「耐震 ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制 振 ダンパー」、「地震対策 机」、「仕口ダンパー」などの商品も取り扱っております。
フクビ化学木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800税込¥164,780
6日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材色ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
1セット(2個)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
ベッセル筋かい用 カドギワビット
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。トラスコ品番448-7354全長(mm)100質量(g)42先端サイズSQ3六角対辺(mm)6.35ビット(替芯)KDB-SQ3K刃先マグネットあり両頭機能片頭
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。
ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本使用方法(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)。(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)45×540×80規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期基準接合耐力(kN)16.8
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレン色ホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材色ブラウン質量(g)約88(1個)耐荷重(kg)115(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×85適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
1パック(2個)
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC板厚(mm)2.3
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
BXカネシンDIT制震筋かい金物
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
1パック(2個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷